Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tassenspender. Edelstahl. mit 3 Löffelbechern, 6 Schächte aus Polycarbonat für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tassenspender. Edelstahl. mit 3 Löffelbechern, 6 Schächte aus Polycarbonat für
Tassenspender. Edelstahl. mit 3 Löffelbechern, 6 Schächte aus Polycarbonat für
Artikel-Nr.:
     2813-463-2582
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9934006
EAN/GTIN:
     4044925084864
Suchbegriffe:
Tassen-Spender
Tassenspender
tassenspender
Tassenspender. Edelstahl. mit 3 Löffelbechern, 6 Schächte aus Polycarbonat für max. 48
Tassen bis Ø 85 mm und für Untertassen bis Ø 145 mm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
65.00 cm
Gewicht:
14.00 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,58*
€ 482,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,26*
€ 479,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,91*
€ 462,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,06*
€ 446,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,36*
€ 397,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.