Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dipschale. Melamin. viereckig. Maße: 6,5 x 6,2 x 2,5 LxBxH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dipschale. Melamin. viereckig. Maße: 6,5 x 6,2 x 2,5 LxBxH.
Dipschale. Melamin. viereckig. Maße: 6,5 x 6,2 x 2,5 LxBxH.
Artikel-Nr.:
     2813-463-2640
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9319065-466
EAN/GTIN:
     4044925085830
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
Dipschale. Melamin. viereckig. Maße: 6,5 x 6,2 x 2,5 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
6.50 cm
Breite:
6.50 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
72
72
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,03*
24 Tage
unbekannt
72
€ 5,20*
ab € 0,94*
€ 1,24*
5 Tage
5102
1
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 74,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.