Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dipschale - Melamin - viereckig - extra preiswert - 9319.065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dipschale - Melamin - viereckig - extra preiswert - 9319.065
Dipschale - Melamin - viereckig - extra preiswert - 9319.065
Artikel-Nr.:
     3061-9319.065
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9319.065
EAN/GTIN:
     4044925085830
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen

Dipschale - Melamin - viereckig - extra preiswert - 9319.065

  • Material: Melamin
  • Abmessung: 6,5 x 6,2 x 2,5 cm
  • Inhalt: 0,05 l
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Abm.:
6,5 x 6,2 x 2,5 cm
Inhalt:
0,05 l
Weitere Suchbegriffe: Snack-Schale, Snackschale, Tapas-Schale, Tapas-Schälchen, Tapasschale, dip schale, 9319065, 9319 065
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
72
€ 5,20*
ab € 0,63*
€ 0,84*
11 Tage
72
72
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,03*
Lager 3061
5102
1
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,80*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.