Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrabräumwagen. Chromnickelstahl. 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrabräumwagen. Chromnickelstahl. 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit
Geschirrabräumwagen. Chromnickelstahl. 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit
Artikel-Nr.:
     2813-463-2908
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9210003
EAN/GTIN:
     4044925091732
Suchbegriffe:
Geschirr-Wanne
Geschirrwanne
Abräumwagen
Tablettwagen
Geschirrabräumwagen. Chromnickelstahl. 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller,
Geschirrwannen inklusive, Maße: 80 x 44 x 93 LxBxH.

Lieferung erfolgt demontiert auf 2 Pakete.



Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
80.00 cm
Breite:
44.00 cm
Gewicht:
3.98 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: tablettwagen was, abräumwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 98,77*
€ 122,20*
4 Tage
26
Frei Haus
ab € 100,13*
€ 123,40*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,32*
€ 130,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.