Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dipschale. Melamin.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dipschale. Melamin.
Dipschale. Melamin.
Artikel-Nr.:
     2813-463-2936
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9344065-468
EAN/GTIN:
     4044925092456
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
Dipschale. Melamin.


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
24
€ 5,20*
ab € 0,94*
€ 1,44*
Lager 2813
24
24
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,62*
4 Tage
3333
1
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 2,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 38,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.