Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dipschale - 3,5 cm - Ø 6,5 cm - 0,07 l - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dipschale - 3,5 cm - Ø 6,5 cm - 0,07 l - weiß
Dipschale - 3,5 cm - Ø 6,5 cm - 0,07 l - weiß
Artikel-Nr.:
     3061-9344.065
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9344.065
EAN/GTIN:
     4044925092456
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen

Dipschale - 3,5 cm - Ø 6,5 cm - 0,07 l - weiß

  • Dipschale
  • Melamin
  • weiß
  • Höhe 3,5 cm
  • Ø 6,5 cm
  • Inhalt 0,07 l
  • leicht
  • besonders hart und formbeständig
  • temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Abm.:
3,5 cm
Ø:
6,5 cm
Inhalt:
0,07 l
Weitere Suchbegriffe: Snack-Schale, Snackschale, Tapas-Schale, Tapas-Schälchen, Tapasschale, dip schale, 9344067, 9344 067
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
24
€ 5,20*
ab € 0,94*
€ 1,44*
11 Tage
24
24
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,62*
Lager 3061
3333
1
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 2,48*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.