Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minibarversorgungswagen. helle Kantenprofile und dunkle Holzoptik.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minibarversorgungswagen. helle Kantenprofile und dunkle Holzoptik.
Minibarversorgungswagen. helle Kantenprofile und dunkle Holzoptik.
Artikel-Nr.:
     2813-463-3130
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4448000-2783
EAN/GTIN:
     4044925095488
Suchbegriffe:
Minibar
minibar

Minibarversorgungswagen. helle Kantenprofile und dunkle Holzoptik. Kantenprofile aus
Aluminium/Borde und Seitenteile aus MDF. 4 schwenkbare Rollen Ø 15 cm, davon 2 mit Feststeller, Aufsatzrahmen aus Aluminium mit variabler Einteilungen für Gästeartikel, Abweisrollen, mit abschließbaren Türen und einer Schublade. Maße: 82 x 60 x 125 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
84 cm
Breite:
60 cm
Gewicht:
45.00 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,08*
€ 549,08*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 681,79*
€ 774,86*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 817,80*
€ 924,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,86*
€ 922,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,36*
€ 911,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,25*
€ 885,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,57*
€ 857,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,79*
€ 811,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.