Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minibarversorgungswagen. helle Kantenprofile und Aluoptik. Kantenprofile aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minibarversorgungswagen. helle Kantenprofile und Aluoptik. Kantenprofile aus
Minibarversorgungswagen. helle Kantenprofile und Aluoptik. Kantenprofile aus
Artikel-Nr.:
     2813-463-3131
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4448001-2783
EAN/GTIN:
     4044925095495
Suchbegriffe:
Minibar
minibar

Minibarversorgungswagen. helle Kantenprofile und Aluoptik. Kantenprofile aus
Aluminium/Borde und Seitenteile aus MDF. 4 schwenkbare Rollen Ø 15 cm, davon 2 mit Feststeller, Aufsatzrahmen aus Aluminium mit variabler Einteilungen für Gästeartikel, Abweisrollen, mit abschließbaren Türen und einer Schublade. Maße: 82 x 60 x 125 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
84 cm
Breite:
60 cm
Gewicht:
45.00 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,87*
€ 545,55*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 678,30*
€ 769,81*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 818,57*
€ 918,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,81*
€ 916,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,33*
€ 905,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,33*
€ 880,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,90*
€ 854,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,30*
€ 807,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.