Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minibarversorgungswagen. schwarze Kantenprofile und Aluoptik. Kantenprofile aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minibarversorgungswagen. schwarze Kantenprofile und Aluoptik. Kantenprofile aus
Minibarversorgungswagen. schwarze Kantenprofile und Aluoptik. Kantenprofile aus
Artikel-Nr.:
     2813-463-3133
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4448003-2783
EAN/GTIN:
     4044925095518
Suchbegriffe:
Minibar
minibar

Minibarversorgungswagen. schwarze Kantenprofile und Aluoptik. Kantenprofile aus
Aluminium/Borde und Seitenteile aus MDF. 4 schwenkbare Rollen Ø 15 cm, davon 2 mit Feststeller, Aufsatzrahmen aus Aluminium mit variabler Einteilungen für Gästeartikel, Abweisrollen, mit abschließbaren Türen und einer Schublade. Maße: 82 x 60 x 125 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
84 cm
Breite:
60 cm
Gewicht:
45.00 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,31*
€ 546,96*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 679,57*
€ 771,83*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 815,85*
€ 921,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,83*
€ 918,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,76*
€ 911,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,60*
€ 886,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,49*
€ 858,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,57*
€ 808,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.