| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-3175 Herst.-Nr.: 1883105 EAN/GTIN: 4044925095976 |
| |
|
| | |
| Picker Set. Bambus. Knoten. Maße: 10,5 x 0,3 cm.
Weitere Informationen: | | Material: | Bambusholz | Länge: | 1.10 cm | Gewicht: | 0.04 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,10* | € 5,20* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 3,16* | € 5,28* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3,39* | € 5,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,031* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|