| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-3720 Herst.-Nr.: 3536180 EAN/GTIN: 4044925105538 |
| |
|
| | |
| Servierpfanne. Gusseisen. mit Holzuntersetzer.
Weitere Informationen: | | Material: | Eisen | Länge: | 18.00 cm | Breite: | 12.00 cm | Gewicht: | 1.05 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eisenpfanne, Gussbratpfanne, Gusseisen-Pfanne, Gusseisenpfanne, Gusspfanne, Gastronomie-Untersetzer, Gastronomieuntersetzer, Untersetzer Gastronomie, Gratinpfanne, Gratinplatte, Servier-Pfanne, Servierpfanne, Pfannen-Untersetzer, Pfannenuntersetzer, Topf-Untersetzer, Topfuntersetzer, pfannenuntersetzer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,58* | € 15,09* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 10,90* | € 15,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|