Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgrenzungspfosten. Edelstahl, pulverbeschichtet. mit Gurtband und Rolle, Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgrenzungspfosten. Edelstahl, pulverbeschichtet. mit Gurtband und Rolle, Ø
Abgrenzungspfosten. Edelstahl, pulverbeschichtet. mit Gurtband und Rolle, Ø
Artikel-Nr.:
     2813-463-3775
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2915604
EAN/GTIN:
     4044925107648
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Abgrenzungspfosten. Edelstahl, pulverbeschichtet. mit Gurtband und Rolle, Ø Rohr 5 cm,
durch die Einkerbung platzsparend zusammenstellbar.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
schwarz
Länge:
200.00 cm
Höhe:
88.50 cm
Gewicht:
9.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 66,52*
€ 86,08*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 70,01*
€ 90,14*
5 Tage
42
Frei Haus
ab € 84,33*
€ 107,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.