Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiseimer. Kunststoff. doppelwandig, mit perforiertem Einsatz. Durchmesser: 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiseimer. Kunststoff. doppelwandig, mit perforiertem Einsatz. Durchmesser: 29
Eiseimer. Kunststoff. doppelwandig, mit perforiertem Einsatz. Durchmesser: 29
Artikel-Nr.:
     2813-463-3826
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3768100
EAN/GTIN:
     4044925108683
Suchbegriffe:
Eis-Eimer
Eiseimer
eiseimer
Eiseimer. Kunststoff. doppelwandig, mit perforiertem Einsatz. Durchmesser: 29 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
22.00 cm
Gewicht:
1.26 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 22,68*
€ 31,16*
4 Tage
156
Frei Haus
ab € 22,85*
€ 31,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.