Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löwenkopfterrine, Material: Porzellan. Inhalt in Litern: 0,5. Durchmesser: 13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löwenkopfterrine, Material: Porzellan. Inhalt in Litern: 0,5. Durchmesser: 13,5
Löwenkopfterrine, Material: Porzellan. Inhalt in Litern: 0,5. Durchmesser: 13,5
Artikel-Nr.:
     2813-463-3858
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4916050
EAN/GTIN:
     4044925022781
Suchbegriffe:
Löwenkopf-Terrine
Löwenkopfterrine
Suppen-Terrine
Suppenterrine
Löwenkopfterrine, Material: Porzellan. Inhalt in Litern: 0,5. Durchmesser: 13,5 cm. Maße: Höhe: 85 mm


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Höhe:
8.50 cm
Durchmesser:
13.50 cm
Gewicht:
0.05 kg
Volumen:
0.50 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 4,76*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 3,702*
€ 5,872*
4 Tage
1111
1
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 6,26*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 6,66*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,05*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.