| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-4916.050 Herst.-Nr.: 4916.050 EAN/GTIN: 4044925022781 |
| |
|
| | |
| Löwenkopfterrine - ohne Deckel - 9,0 cm - 0,50 l - Löwenkopfterrine
- Porzellan
- Höhe 9,0 cm
- Inhalt 0,50 l
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Abm.: | 9 cm | Inhalt: | 0,5 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 3,59* | € 4,76* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,00* | ab € 3,702* | € 5,872* | | | | Lager 3061 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,93* | € 6,26* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,21* | € 6,66* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,20* | ab € 5,05* | € 6,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|