Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coupteller, Flache Ausführung. Material: Porzellan. Durchmesser: 25,5 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coupteller, Flache Ausführung. Material: Porzellan. Durchmesser: 25,5 cm.
Coupteller, Flache Ausführung. Material: Porzellan. Durchmesser: 25,5 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-463-3889
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4948255
EAN/GTIN:
     4044925052733
Suchbegriffe:
Coupteller
coupteller
Coupteller, Flache Ausführung. Material: Porzellan. Durchmesser: 25,5 cm.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Durchmesser:
26 cm
Gewicht:
0.80 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,13*
€ 5,65*
Lager 2813
6
6
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 6,65*
4 Tage
794
1
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 8,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 39,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.