Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coupteller - Ø 25,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coupteller - Ø 25,5 cm
Coupteller - Ø 25,5 cm
Artikel-Nr.:
     3061-4948.255
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4948.255
EAN/GTIN:
     4044925052733
Suchbegriffe:
Coupteller
coupteller

Coupteller - Ø 25,5 cm

  • Coupteller
  • Porzellan
  • Ø 25,5 cm
  • flache Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Ø:
25,5 cm
Weitere Suchbegriffe: 4948255, 4948 255
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,13*
€ 5,65*
14 Tage
6
6
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 6,65*
Lager 3061
794
1
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 8,52*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.