Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen, Silberfarben gebürstet, 2 schwenkbare Rollen à Ø 15 cm mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen, Silberfarben gebürstet, 2 schwenkbare Rollen à Ø 15 cm mit
Gepäckwagen, Silberfarben gebürstet, 2 schwenkbare Rollen à Ø 15 cm mit
Artikel-Nr.:
     2813-463-3943
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3342000
EAN/GTIN:
     4044925117517
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen
Gepäckwagen, Silberfarben gebürstet, 2 schwenkbare Rollen à Ø 15 cm mit Feststeller und 2 Bockrollen, Rohrrahmen Ø 3,8 cm, integrierte

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
rot
Länge:
112.00 cm
Breite:
61.00 cm
Höhe:
186.00 cm
Gewicht:
35.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,08*
€ 393,82*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 471,15*
€ 546,32*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 509,69*
€ 590,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,32*
€ 650,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,67*
€ 643,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,93*
€ 615,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,42*
€ 596,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,15*
€ 560,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.