Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen, Goldfarben, 2 schwenkbare Rollen à Ø 15 cm mit Feststeller und 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen, Goldfarben, 2 schwenkbare Rollen à Ø 15 cm mit Feststeller und 2
Gepäckwagen, Goldfarben, 2 schwenkbare Rollen à Ø 15 cm mit Feststeller und 2
Artikel-Nr.:
     2813-463-3945
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2242000
EAN/GTIN:
     4044925083386
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen
Gepäckwagen, Goldfarben, 2 schwenkbare Rollen à Ø 15 cm mit Feststeller und 2 Bockrollen, Rohrrahmen Ø 3,8 cm, integrierte Garderobenstange,

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
rot
Länge:
112.00 cm
Breite:
61.00 cm
Höhe:
186.00 cm
Gewicht:
35.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,70*
€ 427,94*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,89*
€ 614,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,83*
€ 731,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,06*
€ 723,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,68*
€ 688,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,54*
€ 665,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,89*
€ 621,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.