Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/4 Behälter, Materialstärke 0,6 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/4 Behälter, Materialstärke 0,6 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN
GN 1/4 Behälter, Materialstärke 0,6 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN
Artikel-Nr.:
     2813-463-4034
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7014150
EAN/GTIN:
     4044925026147
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN 1/4 Behälter, Materialstärke 0,6 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN 70. Inhalt in Litern: 4. Maße: Höhe: 150 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
0.53 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 7,394*
€ 10,594*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 8,41*
€ 11,93*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,59*
€ 12,14*
4 Tage
363
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 12,62*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,92*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7014002
ab € 3,09*
Zubehör
WAS Germany
7014004
ab € 11,76*
Zubehör
Nonne Gastro
7014003
ab € 10,76*
Zubehör
Nonne Gastro
7014001
ab € 2,725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.