Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/4 Deckel mit Löffelaussparung, Materialstärke 0,6 mm. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/4 Deckel mit Löffelaussparung, Materialstärke 0,6 mm. Material:
GN 1/4 Deckel mit Löffelaussparung, Materialstärke 0,6 mm. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4387
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7014002
EAN/GTIN:
     4044925026093
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel 1/4 edelstahl
GN 1/4 Deckel mit Löffelaussparung, Materialstärke 0,6 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN 70.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Gewicht:
0.25 kg
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel edelstahl, gn deckel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 5,14*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,13*
€ 5,20*
4 Tage
1046
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 5,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nonne Gastro
7014065
ab € 3,9345*
Zubehör
Nonne Gastro
7014100
ab € 5,0445*
Zubehör
Nonne Gastro
7014200
ab € 8,6965*
Zubehör
Nonne Gastro
7014150
ab € 7,384*
Zubehör
WAS Germany
7014040
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.