Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/4 Behälter, Materialstärke 0,6 mm, mit Fallgriffen. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/4 Behälter, Materialstärke 0,6 mm, mit Fallgriffen. Material:
GN 1/4 Behälter, Materialstärke 0,6 mm, mit Fallgriffen. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4036
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7314150
EAN/GTIN:
     4044925027298
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN 1/4 Behälter, Materialstärke 0,6 mm, mit Fallgriffen. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN 73. Inhalt in Litern: 4. Maße: Höhe: 150 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
0.59 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 10,39*
€ 14,36*
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 10,70*
€ 14,76*
4 Tage
302
Frei Haus
ab € 11,10*
€ 15,26*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,44*
€ 16,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7314003
ab € 3,18*
Zubehör
WAS Germany
7014004
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.