Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/4 Deckel, Materialstärke 0,6 mm, mit Aussparung für Fallgriffe. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/4 Deckel, Materialstärke 0,6 mm, mit Aussparung für Fallgriffe. Material:
GN 1/4 Deckel, Materialstärke 0,6 mm, mit Aussparung für Fallgriffe. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4386
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7314003
EAN/GTIN:
     4044925027250
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel 1/4 edelstahl
GN 1/4 Deckel, Materialstärke 0,6 mm, mit Aussparung für Fallgriffe. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN 73.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Gewicht:
0.22 kg
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel edelstahl, gn deckel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 5,18*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,12*
€ 5,18*
4 Tage
1046
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 5,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nonne Gastro
7314200
ab € 11,52*
Zubehör
WAS Germany
7314100
ab € 7,82*
Zubehör
WAS Germany
7314150
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.