Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/2 Behälter, Materialstärke 0,6 mm, mit Fallgriffen. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/2 Behälter, Materialstärke 0,6 mm, mit Fallgriffen. Material:
GN 1/2 Behälter, Materialstärke 0,6 mm, mit Fallgriffen. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4078
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7312100
EAN/GTIN:
     4044925027168
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN 1/2 Behälter, Materialstärke 0,6 mm, mit Fallgriffen. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN 73. Inhalt in Litern: 6,5. Maße: Höhe: 100 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.79 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 10,00*
€ 13,92*
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 10,3015*
€ 14,3115*
4 Tage
316
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 15,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,75*
€ 15,89*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,98*
€ 16,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7312003
ab € 5,23*
Zubehör
WAS Germany
7012004
ab € 15,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.