Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/2 Deckel, Materialstärke 0,6 mm, mit Aussparung für Fallgriffe. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/2 Deckel, Materialstärke 0,6 mm, mit Aussparung für Fallgriffe. Material:
GN 1/2 Deckel, Materialstärke 0,6 mm, mit Aussparung für Fallgriffe. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4394
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7312003
EAN/GTIN:
     4044925027137
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl
GN 1/2 Deckel, Materialstärke 0,6 mm, mit Aussparung für Fallgriffe. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN 73.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Gewicht:
0.46 kg
Weitere Suchbegriffe: gn deckel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 7,98*
4 Tage
649
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 8,22*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,85*
€ 8,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nonne Gastro
7312100
ab € 9,99*
Zubehör
Nonne Gastro
7312150
ab € 13,58*
Zubehör
Nonne Gastro
7312200
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.