Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppentopf, Sandwichboden, angeschweißte Kaltgriffe, Randverstärkung. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppentopf, Sandwichboden, angeschweißte Kaltgriffe, Randverstärkung. Material:
Suppentopf, Sandwichboden, angeschweißte Kaltgriffe, Randverstärkung. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4122
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2001240
EAN/GTIN:
     4044925015035
Suchbegriffe:
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
Gemüsetopf
Suppentopf, Sandwichboden, angeschweißte Kaltgriffe, Randverstärkung. Material: Chromnickelstahl. Serie: Cookware 20. Inhalt in
Durchmesser: 24 cm. Maße: Höhe: 250 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
2.18 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 41,38*
€ 51,35*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 54,21*
€ 67,74*
5 Tage
57
Frei Haus
ab € 59,62*
€ 74,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,90*
€ 82,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.