Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/2 Behälter, Materialstärke 0,6 mm, Randverstärkung durch geprägte U-Ecken.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/2 Behälter, Materialstärke 0,6 mm, Randverstärkung durch geprägte U-Ecken.
GN 1/2 Behälter, Materialstärke 0,6 mm, Randverstärkung durch geprägte U-Ecken.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4126
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7612200
EAN/GTIN:
     4044925086349
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN 1/2 Behälter, Materialstärke 0,6 mm, Randverstärkung durch geprägte U-Ecken. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN 76. Inhalt in Litern:

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
1.12 kg
Volumen:
11.50 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 14,68*
€ 19,95*
4 Tage
217
Frei Haus
ab € 15,18*
€ 20,57*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,79*
€ 22,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7012002
ab € 5,18*
Zubehör
WAS Germany
7012004
ab € 15,74*
Zubehör
Nonne Gastro
7012003
ab € 13,71*
Zubehör
Nonne Gastro
7012001
ab € 4,669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.