Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - mit U-Ecken - 12,5 l - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - mit U-Ecken - 12,5 l - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 200 mm
GN-Behälter - mit U-Ecken - 12,5 l - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 200 mm
Artikel-Nr.:
     3061-7612.200
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7612.200
EAN/GTIN:
     4044925086349
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - mit U-Ecken - 12,5 l - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 200 mm

  • GN-Behälter
  • passende GN-Deckel finden Sie untenstehend unter “Zubehör"
  • Chromnickelstahl
  • Inhalt 12,5 l
  • GN 1/2 (325 x 265 mm)
  • GN-Tiefe: 200 mm
  • Randverstärkung durch geprägte U-Ecken
  • dadurch leichteres Stapeln / Entstapeln und kein Verklemmen der GN-Behälter
  • Materialstärke: 0,7 mm - außer GN 2/1 GN-Behälter = 0,8 mm Materialstärke
  • stapelbar
  • Deckel mit Silikondichtung geeignet für GN-Behälter ab 100 mm
  • hitzebeständig / kältebeständig
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • Artikel ist spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Inhalt:
12,5 l
GN-Abm.:
GN 1/2 (325 x 265 mm) mm
GN-Tiefe:
200 mm mm
Serie:
Serie 76
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/2 edelstahl 200mm, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, Edelstahl-Behälter, Gastronnormbehälter, U-Profil, U-Ecken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 14,68*
€ 19,95*
Lager 3061
217
Frei Haus
ab € 15,18*
€ 20,57*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,79*
€ 22,67*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7012002
ab € 5,18*
Zubehör
WAS Germany
7012004
ab € 15,74*
Zubehör
Nonne Gastro
7012003
ab € 13,71*
Zubehör
Nonne Gastro
7012001
ab € 4,669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.