Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppentopf, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppentopf, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe. Material:
Suppentopf, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4147
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5002281
EAN/GTIN:
     4044925023313
Suchbegriffe:
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
Gemüsetopf
Suppentopf, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe. Material: Chromnickelstahl. Serie: Cookware 50. Inhalt in
Durchmesser: 28 cm. Maße: Höhe: 240 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
24.00 cm
Durchmesser:
28.00 cm
Gewicht:
3.03 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 48,44*
€ 60,30*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,87*
€ 66,32*
5 Tage
45
Frei Haus
ab € 60,78*
€ 76,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,22*
€ 81,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.