Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,6 mm. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,6 mm. Material:
GN 1/1 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,6 mm. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4193
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7111200
EAN/GTIN:
     4044925026864
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN 1/1 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,6 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN 71. Inhalt in Litern:

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
1.30 kg
Volumen:
28.00 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,19*
€ 26,88*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 23,18*
€ 30,50*
13 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 24,045*
€ 31,565*
4 Tage
134
Frei Haus
ab € 25,26*
€ 33,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,52*
€ 36,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.