| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-7111.200 Herst.-Nr.: 7111.200 EAN/GTIN: 4044925026864 |
| |
|
| | |
| GN-Behälter - perforiert - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 200 mm - GN-Behälter
- Chromnickelstahl
- GN 1/1 (530 x 325 mm)
- GN-Tiefe: 200 mm
- perforiert
- mit Stapelrand
- alle Behälter mit Bodenlochung
- Seitenlochung erst ab 65 mm Tiefe
- Lochgröße ca. 3,3 - 3,4 mm
- hitzebeständig / kältebeständig
- geruchs- und geschmacksneutral
Weitere Informationen: | | Material: | Chromnickelstahl | GN-Abm.: | GN 1/1 (530 x 325 mm) mm | GN-Tiefe: | 200 mm mm | Serie: | Serie 71 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 20,19* | € 26,88* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,18* | € 30,50* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 24,045* | € 31,565* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,26* | € 33,23* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,52* | € 36,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|