Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppentopf, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppentopf, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe. Material:
Suppentopf, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4209
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5002400
EAN/GTIN:
     4044925023351
Suchbegriffe:
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
Gemüsetopf
Suppentopf, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe. Material: Chromnickelstahl. Serie: Cookware 50. Inhalt in
Durchmesser: 40 cm. Maße: Höhe: 400 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
40.00 cm
Durchmesser:
40.00 cm
Gewicht:
5.52 kg
Volumen:
50.00 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,74*
€ 120,82*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 117,91*
€ 142,51*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,575*
€ 144,635*
5 Tage
25
Frei Haus
ab € 141,78*
€ 170,17*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,00*
€ 182,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.