Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrett. Polyethylen. mit rutschhemmenden Füßchen. Maße: 30 x 20 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidbrett. Polyethylen. mit rutschhemmenden Füßchen. Maße: 30 x 20 x 1,5
Schneidbrett. Polyethylen. mit rutschhemmenden Füßchen. Maße: 30 x 20 x 1,5
Artikel-Nr.:
     2813-463-421
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1830300
EAN/GTIN:
     4044925013758
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Schneidbrett. Polyethylen. mit rutschhemmenden Füßchen. Maße: 30 x 20 x 1,5 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Länge:
30.00 cm
Breite:
20.00 cm
Gewicht:
0.63 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
501
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,03*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,68*
€ 10,03*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 10,91*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,50*
€ 11,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.