Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großküchensieb, mit Hohlgriff. Material: Chromnickelstahl. Durchmesser: 26 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großküchensieb, mit Hohlgriff. Material: Chromnickelstahl. Durchmesser: 26 cm.
Großküchensieb, mit Hohlgriff. Material: Chromnickelstahl. Durchmesser: 26 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4281
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2063260
EAN/GTIN:
     4044925055802
Suchbegriffe:
Draht-Küchensieb
Drahtseiher
Großküchensieb
Haushaltsieb
Großküchensieb, mit Hohlgriff. Material: Chromnickelstahl. Durchmesser: 26 cm.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
53.60 cm
Höhe:
12.50 cm
Durchmesser:
26.00 cm
Gewicht:
0.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 25,09*
€ 33,20*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,99*
€ 34,19*
5 Tage
126
Frei Haus
ab € 27,05*
€ 35,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.