Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantreibe, 4 verschiedene Reibeflächen. Material: Edelstahl. Maße: Höhe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantreibe, 4 verschiedene Reibeflächen. Material: Edelstahl. Maße: Höhe:
Vierkantreibe, 4 verschiedene Reibeflächen. Material: Edelstahl. Maße: Höhe:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4336
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1585240
EAN/GTIN:
     4044925010023
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel
Vierkantreibe, 4 verschiedene Reibeflächen. Material: Edelstahl. Maße: Höhe: 240 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
24.00 cm
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 3,735*
€ 5,945*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 6,15*
5 Tage
893
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 6,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 7,17*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,67*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.