Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöpfkelle, mit Rohrstiel. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 2.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöpfkelle, mit Rohrstiel. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 2.
Schöpfkelle, mit Rohrstiel. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 2.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4493
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2087200
EAN/GTIN:
     4044925016728
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle
Schöpfkelle, mit Rohrstiel. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 2. Durchmesser: 20 cm.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Durchmesser:
20.00 cm
Gewicht:
1.28 kg
Volumen:
2.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,71*
€ 39,94*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 34,86*
€ 46,11*
5 Tage
93
Frei Haus
ab € 38,01*
€ 50,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.