Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett, Stapelnocken, Randverstärkung. Material: Polypropylen. Serie: Tray 92.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett, Stapelnocken, Randverstärkung. Material: Polypropylen. Serie: Tray 92.
Tablett, Stapelnocken, Randverstärkung. Material: Polypropylen. Serie: Tray 92.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4545
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9222350
EAN/GTIN:
     4044925043038
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Tablett, Stapelnocken, Randverstärkung. Material: Polypropylen. Serie: Tray 92. Farbe: rot.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
rot
Länge:
35 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.25 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1256
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,41*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 4,41*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,69*
€ 4,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 4,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.