Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerglocke, mit Griffloch. Material: Polypropylen. Durchmesser: 27 cm. Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerglocke, mit Griffloch. Material: Polypropylen. Durchmesser: 27 cm. Maße:
Tellerglocke, mit Griffloch. Material: Polypropylen. Durchmesser: 27 cm. Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4655
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2306270
EAN/GTIN:
     4044925018531
Suchbegriffe:
Glas-Cloche
Speise-Glocke
Speiseglocke
Teller-Glocke
Tellerglocke, mit Griffloch. Material: Polypropylen. Durchmesser: 27 cm. Maße: Höhe: 60 mm


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
27.00 cm
Gewicht:
0.16 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1429
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 4,78*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,78*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,04*
€ 5,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.