Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerglocke, mit Griffloch. Material: Polypropylen. Durchmesser: 28 cm. Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerglocke, mit Griffloch. Material: Polypropylen. Durchmesser: 28 cm. Maße:
Tellerglocke, mit Griffloch. Material: Polypropylen. Durchmesser: 28 cm. Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4656
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2306280
EAN/GTIN:
     4044925018548
Suchbegriffe:
Glas-Cloche
Speise-Glocke
Speiseglocke
Teller-Glocke
Tellerglocke, mit Griffloch. Material: Polypropylen. Durchmesser: 28 cm. Maße: Höhe: 60 mm


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
28.00 cm
Gewicht:
0.16 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,59*
€ 4,57*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 4,58*
5 Tage
1256
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.