Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, Deckel für 9215 600.. Material: Polypropylen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel, Deckel für 9215 600.. Material: Polypropylen.
Deckel, Deckel für 9215 600.. Material: Polypropylen.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4683
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9215001
EAN/GTIN:
     4044925115315
Deckel, Deckel für 9215 600.. Material: Polypropylen.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
60.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.60 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,72*
€ 13,61*
5 Tage
363
Frei Haus
ab € 10,01*
€ 13,91*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,92*
€ 14,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
9215600
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.