Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzaballenbehälter.. Material: Polypropylen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzaballenbehälter.. Material: Polypropylen.
Pizzaballenbehälter.. Material: Polypropylen.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4684
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9215600
EAN/GTIN:
     4044925115308
Pizzaballenbehälter.. Material: Polypropylen.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
60.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
0.88 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 17,80*
5 Tage
269
Frei Haus
ab € 13,51*
€ 18,35*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,90*
€ 19,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
9215001
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.