Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/3 Behälter, mit Skalierung. Material: Polycarbonat. Serie: GN 94. Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/3 Behälter, mit Skalierung. Material: Polycarbonat. Serie: GN 94. Inhalt
GN 1/3 Behälter, mit Skalierung. Material: Polycarbonat. Serie: GN 94. Inhalt
Artikel-Nr.:
     2813-463-4705
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9413200
EAN/GTIN:
     4044925036870
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN 1/3 Behälter, mit Skalierung. Material: Polycarbonat. Serie: GN 94. Inhalt in Litern: 7,1. Maße: Höhe: 200 mm

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
0.63 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 7,8025*
€ 11,1725*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,31*
4 Tage
379
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 12,27*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,06*
€ 12,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,33*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nonne Gastro
9413001
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.