Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - transparent - 7,1 l - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - transparent - 7,1 l - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 200 mm
GN-Behälter - transparent - 7,1 l - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 200 mm
Artikel-Nr.:
     3061-9413.200
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9413.200
EAN/GTIN:
     4044925036870
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - transparent - 7,1 l - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 200 mm

  • GN-Behälter
  • passende GN-Deckel finden Sie unter dem untenstehenden Punkt "Zubehör"
  • Polycarbonat
  • Inhalt 7,1 l
  • GN 1/3 (325 x 176 mm)
  • GN-Tiefe: 200 mm
  • stapelbar
  • transparent
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • resistent gegen Haushaltssäuren, Öle und Fette
  • für Temparaturen zwischen -40°C bis +110°C
Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat
Inhalt:
7,1 l
GN-Abm.:
GN 1/3 (325 x 176 mm) mm
GN-Tiefe:
200 mm mm
Serie:
Serie 94
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/3 polycarbonat, gn-behälter polycarbonat, gn-behälter, GN-Behälter aus Polycarbonat, GN-Behälter Kunststoff, GN-Behälter Polycarbonat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 7,7625*
€ 11,0425*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 11,18*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,62*
€ 12,12*
Lager 3061
379
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 12,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,30*
€ 13,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nonne Gastro
9413001
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.