Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Behälter, Materialstärke 0,7 mm. Material: Chromnickelstahl 18/8. Serie:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Behälter, Materialstärke 0,7 mm. Material: Chromnickelstahl 18/8. Serie:
GN 1/1 Behälter, Materialstärke 0,7 mm. Material: Chromnickelstahl 18/8. Serie:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4878
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9011020
EAN/GTIN:
     4044925116664
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN 1/1 Behälter, Materialstärke 0,7 mm. Material: Chromnickelstahl 18/8. Serie: GN 90. Inhalt in Litern: 2,5. Maße: Höhe: 20 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.90 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 14,50*
€ 19,60*
4 Tage
200
Frei Haus
ab € 14,94*
€ 20,21*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,55*
€ 23,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
9011002
ab € 15,96*
Zubehör
WAS Germany
9011001
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.