Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Deckel mit Löffelaussparung, Materialstärke 0,7 mm. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Deckel mit Löffelaussparung, Materialstärke 0,7 mm. Material:
GN 1/1 Deckel mit Löffelaussparung, Materialstärke 0,7 mm. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4928
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9011002
EAN/GTIN:
     4044925116732
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl 1/1
GN 1/1 Deckel mit Löffelaussparung, Materialstärke 0,7 mm. Material: Chromnickelstahl 18/8. Serie: GN 90.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Gewicht:
0.92 kg
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel edelstahl, gn deckel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,71*
€ 19,52*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 14,75*
€ 19,77*
4 Tage
227
Frei Haus
ab € 16,29*
€ 21,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
9011020
ab € 13,53*
Zubehör
WAS Germany
9011040
ab € 15,40*
Zubehör
WAS Germany
9011065
ab € 15,47*
Zubehör
WAS Germany
9011100
ab € 20,55*
Zubehör
WAS Germany
9011150
ab € 20,44*
Zubehör
WAS Germany
9011200
ab € 28,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.