Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/2 Deckel mit Löffelaussparung, Materialstärke 0,7 mm. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/2 Deckel mit Löffelaussparung, Materialstärke 0,7 mm. Material:
GN 1/2 Deckel mit Löffelaussparung, Materialstärke 0,7 mm. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4922
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9012002
EAN/GTIN:
     4044925116893
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl
GN 1/2 Deckel mit Löffelaussparung, Materialstärke 0,7 mm. Material: Chromnickelstahl 18/8. Serie: GN 90.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Gewicht:
0.48 kg
Weitere Suchbegriffe: gn deckel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 8,06*
€ 11,39*
4 Tage
424
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 11,67*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,54*
€ 13,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
9012020
ab € 8,29*
Zubehör
WAS Germany
9012040
ab € 9,75*
Zubehör
WAS Germany
9012065
ab € 10,82*
Zubehör
WAS Germany
9012100
ab € 12,74*
Zubehör
WAS Germany
9012150
ab € 17,24*
Zubehör
WAS Germany
9012200
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.