Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN Tablett, Fiberglasverstärkt, Stapelnocken, Randverstärkung. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN Tablett, Fiberglasverstärkt, Stapelnocken, Randverstärkung. Material:
EN Tablett, Fiberglasverstärkt, Stapelnocken, Randverstärkung. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4961
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9710531
EAN/GTIN:
     4044925052672
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Kaffeetablett
EN Tablett, Fiberglasverstärkt, Stapelnocken, Randverstärkung. Material: Polyester. Serie: Tray 97. Farbe: hellgrau mit kleinen Punkten.

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
grau
Länge:
53 cm
Breite:
37 cm
Gewicht:
1.20 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 10,3445*
€ 14,1745*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 10,40*
€ 14,25*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,70*
€ 14,63*
4 Tage
305
Frei Haus
ab € 10,91*
€ 14,89*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,41*
€ 16,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.