Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN Tablett, Fiberglasverstärkt, Stapelnocken, Randverstärkung. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN Tablett, Fiberglasverstärkt, Stapelnocken, Randverstärkung. Material:
EN Tablett, Fiberglasverstärkt, Stapelnocken, Randverstärkung. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4966
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9625531
EAN/GTIN:
     4044925033619
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
serviertablett kunststoff weiß
EN Tablett, Fiberglasverstärkt, Stapelnocken, Randverstärkung. Material: Polyester. Serie: Tray 96. Farbe: milchweiß mit kleinen Punkten.

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
cremeweiß
Länge:
53 cm
Breite:
37 cm
Gewicht:
1.20 kg
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett, kaffeetablett weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 11,33*
€ 15,82*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,67*
€ 16,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.