Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzwäschesack. 4 schwenkbare Rollen à Ø 7,5 cm, zusammenklappbar. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzwäschesack. 4 schwenkbare Rollen à Ø 7,5 cm, zusammenklappbar. Material:
Ersatzwäschesack. 4 schwenkbare Rollen à Ø 7,5 cm, zusammenklappbar. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4977
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4419001
EAN/GTIN:
     4044925075473
Suchbegriffe:
Wäschesack
wäschesack was
wäschesack
Ersatzwäschesack. 4 schwenkbare Rollen à Ø 7,5 cm, zusammenklappbar. Material: Polyester.

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Länge:
60.00 cm
Breite:
47.00 cm
Höhe:
75.00 cm
Gewicht:
0.60 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,89*
€ 31,39*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 25,40*
€ 34,55*
5 Tage
119
Frei Haus
ab € 29,07*
€ 39,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
4419000-2785
ab € 68,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.