| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-5036 Herst.-Nr.: 2256240 EAN/GTIN: 4044925017718 |
| |
|
| | |
| Brat-/Servierpfanne, Griffe fugenlos, mit Hakenstiel. Material: Eisen. Serie: Iron Pan 22. Maße: Höhe: 30 mm
Weitere Informationen: | | Material: | Eisen | Höhe: | 3.00 cm | Gewicht: | 1.46 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eisenpfanne, Gussbratpfanne, Gusseisen-Pfanne, Gusseisenpfanne, Gusspfanne, Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, Gratinpfanne, Gratinplatte, Servier-Pfanne, Servierpfanne, eisen bratpfanne induktion, bratpfanne (eisen), bratpfanne induktion |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,74* | € 15,63* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,10* | € 16,08* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 14,362* | € 18,982* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 16,72* | € 21,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|